Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Knieratel 3/8-inch
Zwenkkop 180° draaibaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kop: 72 tanden, 5° draaihoek
- Uitvoering: Verchroomd
Knieratel verlengbaar tot max. 365 mm door middel van borgbus met vergrendeling.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!