Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/8 inch knieratel, verlengbaar
Verlengbaar tot max. 365 mm door middel van borgbus met vergrendeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kop: 72 tanden, 5° draaihoek
- Uitvoering: verchroomd
- Kop: Kniegewricht draaibaar over 180°
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!