Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ergo kniebeschermers
Universeel toepasbaar voor alle geknielde werkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemaakt van polyurethaanschuim, CFC-vrij fabricageproces
- Perforatiebestendig tot 250 N (=25 kg)
- Bevestigd met extra brede (40 mm) banden
- Ergo-Fix houdt de bovenste band om de dij en voorkomt dat de band naar de achterkant van de knieën glijdt en zo de bloedsomloop belemmert
- Zeer dik schuim voor comfortabel werken op de knieën
Ideaal voor bijvoorbeeld tegelzetters, stratenmakers, metselaars, stukadoors, hoveniers, tapijt- en parketleggers, timmerlieden, dakdekkers, installateurs, monteurs en in de interieurbouw.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!