Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MULTI kniebeschermers
Universeel toepasbaar voor alle geknielde werkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gecertificeerd conform EN 14404
Slijtvast PU-oppervlak, anti-slip
Zeer comfortabel
- De beschermers passen zich snel aan aan de vorm van uw knie
- Laag gewicht (ca. 250 g/paar), licht en veilig
Geen eenzijdige drukbelasting of insnijding in de knieholten
Universeel instelbaar dankzij de chloropreen banden, hoogwaardige klittenbandbevestigingen
Maximale demping ondanks geringe materiaaldikte, dankzij een 12 mm dik sandwich design
Hoogwaardig materiaal
- 3 mm dik, waterbestendig chloropreen houdt warmte vast en beschermt zo gewrichten en spieren tegen de kou
- Een zeer slijtvaste LYCRA®-coating voorkomt hevig transpireren en droogt snel. De beschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen
- Alle naden zijn gestikt met elastisch draad, waardoor deze zeer sterk en toch flexibel zijn
LYCRA ® is een geregistreerd handelsmerk van Invista, Wilmington.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!