Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kniebeschermers UNI
Kniebeschermers UNI - 1
Kniebeschermers UNI - 2
Kniebeschermers UNI - 3
Kniebeschermers UNI - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kniebeschermers UNI

Voor werkzaamheden op zeer harde en ruwe ondergronden
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
Gecertificeerd volgens DIN EN 14404



Zeer slijtvast oppervlak van 600 g/m2 KEVLAR®, kan onder bepaalde omstandigheden gaan glijden



Zeer comfortabel


  • De beschermers passen zich snel aan aan de vorm van uw knie

  • Laag gewicht (ca. 250 g/paar), licht en veilig


Geen eenzijdige drukbelasting of insnijding in de knieholten


Universeel instelbaar dankzij de chloropreen banden, hoogwaardige klittenbandbevestigingen.



Maximale demping ondanks geringe materiaaldikte, dankzij een 12 mm dik sandwich design



Hoogwaardig materiaal


  • 3 mm dik, waterbestendig chloropreen houdt warmte vast en beschermt zo gewrichten en spieren tegen de kou

  • Een zeer slijtvaste LYCRA®-coating voorkomt hevig transpireren en droogt snel. De beschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen

  • Alle naden zijn gestikt met elastisch draad, waardoor deze zeer sterk en toch flexibel zijn

DuPontTM en Kevlar® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van E. I. du Pont de Nemours and Company of haar dochtermaatschappijen. LYCRA ® is een geregistreerd handelsmerk van Invista, Wilmington.