Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Knee pads EXTREME
Knee pads EXTREME - 1
Knee pads EXTREME - 2
Knee pads EXTREME - 3
Knee pads EXTREME - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Knee pads EXTREME

For working on very hard and rough surfaces

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gecertificeerd conform EN 14404



Zeer slijtvast oppervlak van 600 g/m2 KEVLAR®, kan onder bepaalde omstandigheden gaan glijden



Zeer comfortabel


  • De beschermers passen zich snel aan aan de vorm van uw knie

  • Laag gewicht (ca. 250 g/paar), licht en veilig


Geen eenzijdige drukbelasting of insnijding in de knieholten


Universeel instelbaar dankzij de chloropreen banden, hoogwaardige klittenbandbevestigingen



Maximale demping ondanks geringe materiaaldikte, dankzij een 12 mm dik sandwich design



Hoogwaardig materiaal


  • 3 mm dik, waterbestendig chloropreen houdt warmte vast en beschermt zo gewrichten en spieren tegen de kou

  • Een zeer slijtvaste LYCRA®-coating voorkomt hevig transpireren en droogt snel. De beschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen

  • Alle naden zijn gestikt met elastisch draad, waardoor deze zeer sterk en toch flexibel zijn