Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schrikt marters en knaagdieren af
Houdt marters en knaagdieren uit de buurt van kabels, buizen, kunststof of rubberen delen en elektrische systemen in huizen en voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het product bedekt het betreffende oppervlak met een kleverige laag die marters en knaagdieren afschrikt
Eenvoudig en snel in het gebruik
- Bespuit alle zijden van de te behandelen delen
- Kan binnen en buiten worden gebruikt
Gevolg
- Na het drogen werkt het product als een onzichtbare barrière
- Voorkomt schade aan kunststof en rubberen onderdelen
Ook al is het technische advies gebaseerd op onze ervaring en moet het worden opgevolgd, is dit slechts informatie ter referentie die moet worden bevestigd in uitgebreide praktijktests. Dit ontslaat de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om eerst zijn eigen geschiktheidstests voor het beoogde gebruik uit te voeren
Reinig voor de beste resultaten eerst de oppervlakken die moeten worden bedekt. Verwijder stof en vuil, urine en uitwerpselen van knaagdieren en verwijder veren. Bespuit het oppervlak op een afstand van ong. 15-20 cm, en laat vervolgens drogen. Voor een optimale bescherming raden wij aan de behandeling telkens na 1 à 2 maanden te herhalen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!