Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Riem met klittenband
Hersluitbare riem met sluiting voor bevestigen en bundelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haak- en luszijde van zeer hoge kwaliteit
Riem kan door de gesp zeer strak worden getrokken: het klittenbandmateriaal zorg voor een goede bevestiging
Kan meerdere keren worden gebruikt
De riem kan meerdere keren worden gebruikt om kosten te besparen
Snel te sluiten en gemakkelijk los te maken
- Zeer snel bevestigen
- Hechtingen kunnen eenvoudig worden verwijderd omdat er geen lijm wordt gebruikt
- Gemakkelijk te openen met een vingergesp
Oppervlakken worden niet beschadigd
De tape is niet geschikt voor gebruik als transportbeveiliging.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Voor het bundelen en sorteren van kabel, bijv. in de elektrotechnische industrie, op bouwplaatsen, in de standbouw of in de evenemententechniek.
- Voor het bundelen en bevestigen van voorwerpen, bijv. buizen, apparaten of slangen.
- Bevestigingshulp bij monteren en plakken.
- Voor het bij elkaar houden van geopende rollen VKP-tape.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!