Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Klinkopening U-vormig

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klinkopening U-vormig

Voor huisdeuren

  • Typeomschrijving: A 502
  • Vorm deurkruk: U
  • Geschikt voor: Huisdeuren
  • Uitvoering: Rozet met klink
  • Materiaal: RVS A2, 1.4301
  • Glansniveau: Mat
  • Dikte vierkant: 8 mm
  • DIN-richting: DIN R/L
  • Milieuproductdeclaratie: Ja
  • Magazijntechnologie: Deurklink, vast, Met kunststof lager
  • Plaatsingsdiepte: 47 mm
  • Handvatlengte: 141 mm
  • Handvatdiameter: 21 mm
  • Diameter deurklinkbevestiging: 17,8 mm
  • Rozetdiameter (binnen): 55 mm
  • Dikte van de rozet (binnen): 8 mm
  • Nokdiameter: 8 mm
  • Gatafstand: 38 mm
  • Materiaal rozet: Metaal
  • Leveromvang: 1 x handle pre-mounted on rosette, 2 x chipboard screws 4.5 x 35 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Vorm deurkruk Geschikt voor Uitvoering Aantal VE
Prijs/VE
0687250500
A 502 U Huisdeuren Rozet met klink
1 st
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
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
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
Materiaal: Roestvast staal 1.4305



De deurklinken zijn draaibaar gemonteerd op metalen basisrozet met nokken


Deze verbinding is speciaal ontworpen voor zwaar belaste deuren



Geschikt voor DIN L- en DIN R-deuren



Vierkante adapter: 8 mm



Haakwisselstift moet los worden besteld



In levering inbegrepen:


  • 1 x klinkopening

  • 1 x inbusbout M6

  • 2 x bevestigingsschroef

  • 1 x Inbussleutel, 3 mm
Opmerking

Haakwisselstift moet los worden besteld.



Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.