Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Klinkopening Recht

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klinkopening Recht

Voor huisdeuren

  • Typeomschrijving: A 505
  • Vorm deurkruk: GE (Frankfurt-type)
  • Geschikt voor: Huisdeuren
  • Uitvoering: Rozet met klink
  • Materiaal: RVS A2, 1.4301
  • Glansniveau: Mat
  • Dikte vierkant: 8 mm
  • DIN-richting: DIN R/L
  • Milieuproductdeclaratie: Ja
  • Magazijntechnologie: Deurklink, vast, Met kunststof lager
  • Plaatsingsdiepte: 62 mm
  • Handvatlengte: 130 mm
  • Handvatdiameter: 21 mm
  • Diameter deurklinkbevestiging: 17,8 mm
  • Rozetdiameter (binnen): 55 mm
  • Dikte van de rozet (binnen): 8 mm
  • Nokdiameter: 8 mm
  • Gatafstand: 38 mm
  • Materiaal rozet: Metaal
  • Leveromvang: 1 x handle pre-mounted on rosette, 2 x countersunk head screws with hexagon socket M5 x 35 mm, 1 x hexagon socket wrench with ball head SW 3 3

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Vorm deurkruk Geschikt voor Uitvoering Aantal VE
Prijs/VE
0687250502
A 505 GE (Frankfurt-type) Huisdeuren Rozet met klink
1 st
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
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
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
Materiaal: Roestvast staal 1.4305



De deurklinken zijn draaibaar gemonteerd op metalen basisrozet met nokken


Deze verbinding is speciaal ontworpen voor zwaar belaste deuren



Geschikt voor DIN L- en DIN R-deuren



Vierkante adapter: 8 mm



Haakwisselstift moet los worden besteld



In levering inbegrepen:


  • 1 x klinkopening

  • 1 x inbusbout M6

  • 2 x bevestigingsschroef

  • 1 x Inbussleutel, 3 mm
Opmerking

Haakwisselstift moet los worden besteld



Op aanvraag kunnen de deurklinken worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.