Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klinknagels

Wat zijn klinknagels?

Klinknagels, ook wel rivetten genoemd, zijn bevestigingsmiddelen die worden gebruikt om twee of meer materialen permanent aan elkaar te verbinden. Ze bestaan doorgaans uit een cilindrische schacht met aan één uiteinde een kop. Bij het bevestigen wordt de schacht door een geboorde opening in de materialen gestoken, waarna het andere uiteinde wordt vervormd (bijvoorbeeld door te slaan of te persen) om de materialen stevig op hun plaats te houden.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Klinknagels

Klinknagels online kopen – Snel en eenvoudig bij Würth Belux

Belangrijke kenmerken van klinknagels:

  • Permanent: Eenmaal aangebracht, zijn klinknagels bedoeld om niet meer verwijderd te worden zonder de verbinding te beschadigen.
  • Veelzijdig: Geschikt voor materialen zoals metaal, kunststof en hout.
  • Sterk en duurzaam: Weerstaan trillingen en blijven stevig onder belasting.

Onze soorten klinknagels

  • Blindklinknagels (popnagels): Perfect voor toepassingen waar slechts één kant van het materiaal bereikbaar is.
  • Massieve klinknagels: Ideaal voor zware belasting en permanente verbindingen.
  • Buisvormige klinknagels (holnieten): Geschikt voor lichte materialen en esthetische toepassingen.
  • Popnagelmoeren: Voor verbindingen met extra schroefdraadopties.
  • Klinknagelschroeven: Voor eenvoudige montage en demontage.

Klinknagels worden vaak toegepast in sectoren zoals de bouw, scheepsbouw, luchtvaart en in huishoudelijke apparaten. Ze zijn een essentieel hulpmiddel voor situaties waar een sterke, permanente verbinding nodig is. Voor een breed scala aan toepassingen en materialen biedt Würth Belux een uitgebreide collectie klinknagels – ook wel rivetten genoemd – in verschillende maten en soorten. Bestel eenvoudig en snel het product dat past bij de eisen van uw bedrijf en dagelijkse werkzaamheden in onze online shop.

Hoe klinknagels bevestigen?

Het bevestigen van klinknagels is een eenvoudige, maar effectieve methode om materialen zoals plaatwerk of kunststof stevig te verbinden. Voor een correcte montage boort u gaten die iets groter zijn dan de diameter van de klinknagelschacht. Bij het inslaan zet de klinknagel uit en zorgt voor een permanente verbinding van de onderdelen.

Hoe verwijder je klinknagels?

Het verwijderen van klinknagels vereist voorzichtigheid om schade aan de verbonden materialen te voorkomen. Omdat klinknagels ontworpen zijn als permanente bevestigingsmiddelen, moeten ze worden losgemaakt door het verwijderen of doorboren van hun kop. Volg deze stappen om klinknagels veilig te verwijderen:

Stappen om klinknagels te verwijderen:

  1. Benodigdheden verzamelen:
    • Boormachine met een boor die iets kleiner is dan de diameter van de klinknagel.
    • Veiligheidsbril en werkhandschoenen.
    • Een beitel of platte schroevendraaier (optioneel).
    • Hamer (optioneel).
  2. Voorbereiden van het werkgebied:
    • Zorg ervoor dat het werkgebied stabiel is en vrij van obstakels.
    • Draag beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril om letsel door rondvliegende stukken te voorkomen.
  3. Boor de klinknagelkop uit:
    • Plaats de boor in het midden van de klinknagelkop.
    • Boor langzaam en gelijkmatig totdat de kop volledig loskomt van de schacht. Zorg ervoor dat je niet door het werkstuk boort.
  4. Verwijder de resterende schacht:
    • Zodra de kop is verwijderd, duw je de overgebleven schacht door het gat met een beitel, platte schroevendraaier of een stomp object zoals een hamerstift.
  5. Controleer het werkstuk:
    • Controleer of er geen schade aan de materialen is ontstaan. Indien nodig kun je het oppervlak gladschuren of repareren.

Alternatieve methoden om klinknagels te verwijderen:

  • Met een haakse slijper: Voor grotere of moeilijk te bereiken klinknagels kan een haakse slijper worden gebruikt om de kop af te slijpen.
  • Met een klinknagel verwijderingsgereedschap: Specifieke tools voor klinknagelverwijdering maken het proces sneller en veiliger.

Gereedschappen voor klinknagels

In onze online shop vindt u niet alleen klinknagels, maar ook een breed assortiment aan gespecialiseerde gereedschappen. Hiermee bevestigt u klinknagels snel, veilig en nauwkeurig:

Voordelen van klinknagelverbindingen

Klinknagels bieden tal van voordelen ten opzichte van andere verbindingstechnieken, zoals schroeven:

  • Geen schroefdraad nodig: Snel en eenvoudig te installeren zonder extra voorbereiding.
  • Duurzaam en trillingsbestendig: Blijft stevig zitten, zelfs bij langdurige belasting.
  • Visuele controle: Direct zichtbaar of de verbinding correct is aangebracht.

Hoewel klinknagels niet verwijderd kunnen worden zonder schade aan de werkstukken, maakt dit ze juist ideaal voor permanente toepassingen waar duurzaamheid essentieel is.

Waarom kiezen voor Würth Belux?

Bij Würth Belux profiteert u van een ruim assortiment aan hoogwaardige producten, snelle levering en betrouwbare service. Of u nu een kleine ondernemer bent of werkt in een groot bedrijf, onze klinknagels en gereedschappen zijn ontworpen om aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te voldoen.

Bestel vandaag nog

Ontdek ons volledige aanbod klinknagels en accessoires eenvoudig online. Bestel vandaag nog en ervaar de kwaliteit en service van Würth. Heeft u vragen of advies nodig? Neem contact op met onze klantenservice, wij helpen u graag verder!

Würth Logo