In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
38 artikel(en) met 57 versies gevonden
Rechte schroefadapter met 1/4 SAE interne schroefdraad x service-aansluiting, hoge en lage druk
90° haakse schroefadapter met 1/4 SAE binnendraad x service-koppeling, hoge druk
Met de adapter kunt u de R134a manometerbrug aanpassen aan HFO-1234YF service-snelkoppelingen
Voor het aansluiten van de lekdetectie-additiefstick op de hogedruk-serviceaansluiting van de airco-eenheid van de auto.
Beschermt het A/C-servicestation tegen verontreinigingen, zoals UV-contrastmiddel, lekstopmiddel, enz.
90° haakse schroefadapter met 1/4 SAE binnendraad x service-koppeling, lage druk
Voor reinigen van airconditioningsystemen met stikstof
Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen van autos
Schroefadapter voor het vullen van alle bijbehorende airconditioningvloeistoffen
Vervangend ventiel voor serviceaansluitingen op airconditioningsysteem R134a
Veilig opslaan en vervoeren van stalen gascilinders van 10 kg
Druk-/lektest
Voor voertuigen met R1234YF koudemiddel
Voor voertuigen met R134a koudemiddel
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Rechte schroefadapter met 1/4" SAE interne schroefdraad x service-aansluiting, hoge en lage druk
90° haakse schroefadapter met 1/4" SAE binnendraad x service-koppeling, hoge druk