Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klik-stellingkast Basic
Stevige inhaakstelling met 5 stalen legborden voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap
- Frameversteviging uitgevoerd als stevige T-kruis
- Frame- en bordsteunen (kruissteunen en diagonale kruizen) voor maximale stabiliteit
- Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires
- Stalen legborden met een draagvermogen van 150 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in stappen van 25 mm, gemakkelijke montage met insteekbordsteunen
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen
- Buitenmaten
Breedte van het basislegbord + 56 mm
Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm
Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!