Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Klik-stellingkast Basic
Klik-stellingkast Basic - 1
Klik-stellingkast Basic - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klik-stellingkast Basic

Stevige inhaakstelling met 5 stalen legborden voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
  • Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap

  • Frameversteviging uitgevoerd als stevige T-kruis

  • Frame- en bordsteunen (kruissteunen en diagonale kruizen) voor maximale stabiliteit

  • Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires

  • Stalen legborden met een draagvermogen van 150 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in stappen van 25 mm, gemakkelijke montage met insteekbordsteunen
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn asdiameters

  • Buitenmaten:

Breedte van basislegbord + 56 mm


Breedte van aanbouwrek + 0 mm


Legborddiepte = basisdiepte + 26 mm

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.