Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 1
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 2
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 3
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 4
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 5
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 6
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 7
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 8
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 9
Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kinvaro F-20 vouwklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen
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
  • Perfect ontwerp voor keuken-, woonkamer- en kantoormeubilair

  • Houdt klep veilig open in elke positie vanaf 45°

  • Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd

  • Onderhoudsvrij

  • Voor kleppen in diverse materialen en gewichten, zoals hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen

  • Handig openen en sluiten van zware kleppen dankzij veerkracht-ondersteuning

  • Verstelbare openingsbegrenzer tot 90°

  • Voorgeïnstalleerde Euro-schroeven voor bevestiging van beslag aan zijwand


Klepseries:


  • Breedte: 400-1200 mm

  • Hoogte: 520-900 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.