Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten - 1
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten

Het ideale klepscharnierbeslag voor hoge eisen aan het ontwerp en maximale opslagruimte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen
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
  • Kan vlak worden ingebouwd of opgeschroefd met een adapter

  • Freesdiepte, zijkant van eenheid: 12,2 mm, voorkant: 13,7 mm

  • Zelfs als opschroefbare versie is de totale hoogte slechts 14,2 mm

  • Lage openingskrachten en klep blijft staan in elke stand

  • Klep instelbaar in 3 richtingen

  • Handige traploze instelling van de veerkracht vanaf de voorkant

  • Snelle gereedschaploze clip-on fronthouder

  • Geïntegreerde, optioneel geactiveerde openingshoekbegrenzer die kan worden ingesteld op elke hoek tussen 107° en 75°

  • Alle afdekdoppen kunnen worden gelakt


Om het juiste beslag (art.nr.) te bepalen, moet u rekening houden met de berekening van de vermogensfactor/het gewicht van de klep


Leverbaar in twee ontwerpen:


  • Met geïntegreerde demping (soft-close, demper kan worden in- en uitgeschakeld)

  • Met geïntegreerde automatische openingsfunctie (Tipmatic Plus); vereist bijv. de snap-vergrendeling van de magneet met korte druk (art.nr. 0683439190)
Opmerking

Bij de Tipmatic Plus-versie is de openingshoek subjectief, dus raden we een proefmontage aan. Let op de verschillende boordiepten van de drukmagneet-kliksluiting.