Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten
Het ideale klepscharnierbeslag voor hoge eisen aan het ontwerp en maximale opslagruimte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan vlak worden ingebouwd of opgeschroefd met een adapter
- Freesdiepte, zijkant van eenheid: 12,2 mm, voorkant: 13,7 mm
- Zelfs als opschroefbare versie is de totale hoogte slechts 14,2 mm
- Lage openingskrachten en klep blijft staan in elke stand
- Klep instelbaar in 3 richtingen
- Handige traploze instelling van de veerkracht vanaf de voorkant
- Snelle gereedschaploze clip-on fronthouder
- Geïntegreerde, optioneel geactiveerde openingshoekbegrenzer die kan worden ingesteld op elke hoek tussen 107° en 75°
- Alle afdekdoppen kunnen worden gelakt
Om het juiste beslag (art.nr.) te bepalen, moet u rekening houden met de berekening van de vermogensfactor/het gewicht van de klep
Leverbaar in twee ontwerpen:
- Met geïntegreerde demping (soft-close, demper kan worden in- en uitgeschakeld)
- Met geïntegreerde automatische openingsfunctie (Tipmatic Plus); vereist bijv. de snap-vergrendeling van de magneet met korte druk (art.nr. 0683439190)
Bij de Tipmatic Plus-versie is de openingshoek subjectief, dus raden we een proefmontage aan. Let op de verschillende boordiepten van de drukmagneet-kliksluiting.
Wonen, slapen, kantoor, keuken, design
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!