Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor brede houten fronten
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor brede houten fronten - 1
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor brede houten fronten - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor brede houten fronten

Het ideale klepscharnierbeslag voor hoge eisen aan het ontwerp en maximale opslagruimte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Kan vlak worden ingebouwd of opgeschroefd met een adapter

  • Extra aansluiting voor brede voorzijden

  • Freesdiepte, zijkant van eenheid: 12,2 mm, voorkant: 13,7 mm

  • Zelfs als opschroefbare versie is de totale hoogte slechts 14,2 mm

  • Lage openingskrachten en klep blijft staan in elke stand

  • Klep instelbaar in 3 richtingen

  • Handige traploze instelling van de veerkracht vanaf de voorkant

  • Snelle gereedschaploze clipmontage van het front

  • Geïntegreerde, optioneel te activeren openingshoekbegrenzer van 107° tot 75°

  • Alle afdekdoppen kunnen worden gelakt

Leverbaar in twee ontwerpen:


  • Met geïntegreerde demping (soft-close, demper kan worden in- en uitgeschakeld)

  • Met geïntegreerde automatische openingsfunctie (Tipmatic Plus), de Tipmatic pin (art.nr. F069135396) is daarvoor benodigd