Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor brede houten fronten
Het ideale klepscharnierbeslag voor hoge eisen aan het ontwerp en maximale opslagruimte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan vlak worden ingebouwd of opgeschroefd met een adapter
- Extra aansluiting voor brede voorzijden
- Freesdiepte, zijkant van eenheid: 12,2 mm, voorkant: 13,7 mm
- Zelfs als opschroefbare versie is de totale hoogte slechts 14,2 mm
- Lage openingskrachten en klep blijft staan in elke stand
- Klep instelbaar in 3 richtingen
- Handige traploze instelling van de veerkracht vanaf de voorkant
- Snelle gereedschaploze clipmontage van het front
- Geïntegreerde, optioneel te activeren openingshoekbegrenzer van 107° tot 75°
- Alle afdekdoppen kunnen worden gelakt
Leverbaar in twee ontwerpen:
- Met geïntegreerde demping (soft-close, demper kan worden in- en uitgeschakeld)
- Met geïntegreerde automatische openingsfunctie (Tipmatic Plus), de Tipmatic pin (art.nr. F069135396) is daarvoor benodigd
Wonen, slapen, kantoor, keuken, design
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!