Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klemring
Verbindingselement om aan de machinerichtlijn te voldoen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Staal mechanisch verzinkt
Onverliesbare schroefborging in combinatie met een voldraadschroef
- Minimale machinale bewerking vereist, geen speciaal gereedschap nodig
- Door de geringe materiaaldikte van de klemring kan hij ook bij veel constructies naderhand worden gemonteerd zonder veranderingen in de constructie aan te hoeven brengen
De gekartelde zijde van de ring moet naar de schroefdraad van de moer wijzen. Klemringen mogen na het verwijderen van de schroef niet opnieuw worden gebruikt.
De gebruiker moet alle specificaties op hun geschiktheid voor zijn toepassing controleren.
Algemene machinebouw
Speelgoed
Motorvoertuigen
Trolleys
Elektrische apparatuur
Montage:
- 1. Maak het boorgat (boorgatdiameter = nominale diameter van ring + max. 1 mm) of het sleufgat
- 2. Druk de schroef door het boorgat
- 3. Schuif de klemring over de schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!