Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1D-klemkoppeling voor Dynamoov
Voor uittrekelement Dynamoov soft-close/self-close
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig in hoogte verstelbaar
- Soepele bediening en gemakkelijk te bereiken
- Kan zonder gereedschap worden afgesteld
- De bevestigingsposities van de basis/voorkant zijn verschoven
- Klikkoppeling kan worden gebruikt vanaf een lade met een breedte van minstens 138 mm
- Eenvoudige montage: De lade wordt op de geleider geschoven
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Met ASSY 3,5 mm diameter op lade te monteren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!