Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set met hefboom en klemhevel voor carrosserie Twee delen
Extra slanke hendelset voor het verwijderen en aanbrengen van clips en onderdelen van interieurbekleding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer slank ontwerp
- Reikt veilig tot in de kleinste openingen
- De set bestaat uit twee delen, zodat deze aan een groot aantal vereisten kan voldoen
- Het lage gewicht van het product maakt het gemakkelijk te hanteren
- Twee hendels = vier opties
Type 1 = smalle kegelvorm + brede wigvorm
Type 2 = vork, 5 mm + 7,5 mm
Voor bekledingsonderdelen, bekledingsstrips, beschermingsstrips voor botsingen, bevestigingsklemmen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!