Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klem W-QUICLIP
Geschikt voor DIGA® CS-2 Power
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Afsluitbare clips
- Hoge houdkracht
- Bestand tegen temperatuur van -25°C tot +80°C (kortstondig maximaal +110°C)
- Materiaal: Polyamide 6
- Halogeen- en siliconenvrij
- Doorgaand gat dia. 5 mm, hierdoor is ook conventionele bevestiging mogelijk met nagelpluggen of spaanplaatschroeven
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-12/0452
Voor snelle bevestiging van kunststof installatiebuizen met lichte drukvastheid, met kunststof versterkte buizen met medium tot hoge drukvastheid en gewapende pantserbuizen conform DIN EN 50086-1 op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conform DIN EN 206 in kalkzandsteen, volle steen en staal in combinatie met G1.4-nagels op band
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!