Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klembeugel W-QUICLIP PLUS
Geschikt voor alle Würth DIGA® CS-apparaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Afsluitbare clips
- Hoge houdkracht
- Bestand tegen temperatuur van –25°C tot +80°C (kortstondig maximaal +110°C)
- Kan worden vastgezet met diverse gasschiethamers
- Gemakkelijke zijbevestiging op DIGA® CS 2 gasschiethamer
- Met alle maten kunnen buizen van verschillende diameters worden vastgezet
- Materiaal: Polyamide 6
- Doorgaand gat ∅ 5 mm, dat ook conventionele bevestiging mogelijk met nagelpluggen of spaanplaatschroeven maakt
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-21/0702 en ETA-21/0703
Voor snelle bevestiging van kunststof installatiebuizen met lichte drukvastheid, kunststof versterkte buizen met medium tot hoge drukvastheid en gewapende pantserbuizen conform EN 50086-1 op betonnen ondergronden (normaal beton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conform EN 206 in kalkzandsteen, massieve steen en staal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!