Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Klem, metrisch
Klem, metrisch - 1
Klem, metrisch - 2
Klem, metrisch - 3
Klem, metrisch - 4
Klem, metrisch - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klem, metrisch

75° Easy-Entry invoer voor eenvoudige montage

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
  • Slobgat voor laterale uitlijning tijdens het bevestigen met spaanplaatschroeven of slagpluggen

  • Centermarkering voor exacte uitlijning van de klemmen

  • EN16-EN40: Voor plaatsing in profielrails met 11 mm sleufbreedte

  • Speciale zijversterking voor hogere breukvastheid

  • Made in Germany
Opmerking
  • EN16–EN40

Voor slagplug ∅ 5 mm, kan op M6 tapeinden worden geschroefd (bijv. steunclip SCZ)


  • EN50-EN63

Voor slagplug ∅ 6 mm

ETA-18/0957 in combinatie met ETA-12/0452