Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinkmoer met kleine verzonken kop en gekartelde schacht
A2 roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met blindklinkmoeren zijn twee soorten bevestigingen gecombineerd: Een blindklinkverbinding en een extra schroefverbinding
- Hierdoor is het vooral mogelijk om schroefverbindingen te maken in bouwelementen met relatief dunne wanden
Bij de aangegeven waarden met betrekking tot de max. trekkracht van de schroefdraad en het max. aanhaalmoment gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!