Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kleine smeerolievernevelaar Voor persluchtgereedschap
Kleine smeerolievernevelaar Voor persluchtgereedschap - 1
Kleine smeerolievernevelaar Voor persluchtgereedschap - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleine smeerolievernevelaar Voor persluchtgereedschap

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Bedrijfsdruk circa 6 bar

  • Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +50°C

  • Elke stromingsrichting kan worden geselecteerd
Opmerking

Plaats verticaal (er kan olie naar buiten lekken indien op zijkant geplaatst). Alleen geschikt voor slagwerkritmes zoals perslucht slagschroevendraaiers.