Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap
Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bedrijfsdruk circa 6 bar
- Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +50°C
- Elke stromingsrichting kan worden geselecteerd
Plaats verticaal (er kan olie naar buiten lekken indien op zijkant geplaatst). Alleen geschikt voor slagwerkritmes zoals perslucht slagschroevendraaiers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!