Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lijm/borgmiddel schroefdraad en lagers

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Lijm/borgmiddel schroefdraad en lagers

HOOGKWALITATIEVE BEVESTIGINGSLIJM VOOR SCHROEVEN EN LAGERS

Onze hoogwaardige bevestigingslijmen voor schroeven en lagers zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen om schroefverbindingen vast te zetten, onderdelen te bevestigen en oppervlakken af te dichten.

Dit type kleefstof is geschikt voor toepassingen in de automobiel- en vrachtwagenindustrie, de staalbouw, de werktuigbouw, de scheepsbouw, machine-, motor-, pomp- en leidingsystemen, onderhoud, alsook in de hydraulische sector, de persluchtsector en de fijnmechanica.

Ons assortiment bevestigingslijm voor schroeven en lagers omvat :

  • Lagerborging : Vergrendelen en afdichten van lagers. Vult spelingen tussen lagers of ringen en behuizingen of assen tot 0,15 mm. Maakt de assemblage mogelijk van cilindrische onderdelen zoals kooien, lagers, bussen, pennen en tapeinden.
  • Sterke schroefborging : Schroefborging met hoge weerstand. Geschikt voor alle soorten schroefdraad: schroeven, moeren, tapeinden, schroefdraadbussen etc.
  • Normale schroefborging : Medium sterkte schroefborging. Geschikt voor alle soorten schroefdraad: schroeven, moeren, tapeinden, schroefdraadbussen etc.

Onze gepatenteerde DoS System doseerdop heeft een zelfreinigend sluitsysteem. Hierdoor wordt voorkomen dat de doseerdop verstopt raakt.

HOE GEBRUIKT U BEVESTIGINGSLIJM VOOR SCHROEVEN EN LAGERS?

Voor een optimale hechting moeten de te monteren oppervlakken vrij zijn van olie, vet en al het andere vuil. Breng de bevestigingslijm druppelsgewijs aan op het te verlijmen oppervlak en monteer vervolgens de 2 delen. Bij grote oppervlakken is het aan te raden om het product op de 2 te verlijmen delen aan te brengen. Overtollig product kan worden weggeveegd met een droge doek of een doek die licht is bevochtigd met aceton.