Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kleefband voor sierstrips

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleefband voor sierstrips

Voor het bevestigen van sierstrips en functionele strips, belettering, emblemen, panelen en beugels in de automobielindustrie. In combinatie met mechanische bevestigingselementen voor het vastzetten van spoilers.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Zeer goede hechting


  • De tape biedt meteen na de montage een uitstekende toepassingsbetrouwbaarheid. Na een verlijmingstijd van 24 uur wordt een zeer hoge eindsterkte bereikt

  • Uitstekende hechtkracht, ook op ruwe en enigszins ongelijke oppervlakken


Schuimstof drager


De tape werkt trillingsdempend en maakt compensatie mogelijk tussen verschillen in rekgedrag van verschillende materialen.



Hoge temperatuurbestendigheid en in hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering


  • Het kleefband kan zowel binnen als buiten worden gebruikt

  • Verliest ook bij hogere temperaturen geen hechtkracht
Opmerking

Aanbevolen verwerkingstemperatuur 18 °C tot 35 °C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.