Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tape, afdekking

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Tape, afdekking

ONS ASSORTIMENT MASKING TAPE VOOR PROFESSIONALS

Ons assortiment afplaktape  biedt een grote verscheidenheid aan producten, die zich van elkaar onderscheiden door het type kleeflaag. De masking tapes zijn ontworpen voor een schone afwerking en zijn gegarandeerd vrij van lelijke bramen. Würth werkt al tientallen jaren samen met vakmensen en biedt oplossingen aan die zijn afgestemd op de individuele eisen van onze klanten en die effectieve en eenvoudig aan te brengen maskeer- en beschermingswerkzaamheden mogelijk maken.

AFPLAKTAPE, VOOR MEER PRECISIE IN UW WERK

Om aan de eisen van professionals te voldoen, garandeert Würth efficiënte en veelzijdige afplaktapes. De banden zijn zeer resistent en geschikt voor een specifiek gebruik en zullen hun volledige prestaties tonen in :

  • maskeerwerk in de automobielsector
  • metaalbewerking
  • schilderwerken
  • ...

Dankzij de uitmuntende fabricage ervan, garanderen zij gemakkelijkere maskeeroperaties. Zij zijn synoniem met preciezere en dus betrouwbaardere verlijmingen, zowel binnen als buiten, en zijn perfect bestand tegen vocht en kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder resten achter te laten op de oppervlakken.

KIES UW AFPLAKTAPE VAN WÜRTH

Masking tapes van Würth zijn geschikt voor bouwplaatsen en industriële toepassingen en zijn verkrijgbaar in :

  • Diverse kleefstoffen : acrylaat, acrylaat, gemodificeerd natuurrubber, natuurrubber
  • in verschillende breedtes : van 19 tot 100 mm
  • in verschillende lengtes : van 10 tot 50 m,
  • in verschillende diktes : tussen 0,15 en 0,135 mm,
  • maar ook in verschillende kleuren : wit, crèmewit, natuurwit, blauw, beige...

Bij de keuze van uw product, kan u ook rekening houden met twee belangrijke parameters. De eerste is de thermische weerstand van de afplaktape. Dit kan tussen 80 en 150 °C liggen en is belangrijk om te weten als u van plan bent in een oven of een droogkamer te drogen. De breukrek is ook een belangrijke parameter als u op zoek bent naar een zeer sterk model voor uw werk. Bij Würth kan dit 4, 8 of 9% zijn.