Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kernboortechnologie, diamant, elektrisch

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kernboortechnologie, diamant, elektrisch

PROFESSIONELE KERNBOREN VAN WÜRTH

Würth heeft een serie uiterst robuuste professionele kernboren ontwikkeld die aan de hoogste eisen van professionals voldoen. Onze kernboren zijn geschikt voor zowel nat als droog boren in de bouw, HVAC en sanitairsector en kunnen aan alle beroepssituaties aangepast worden.

We raden aan om met water te boren, om de kronen te behouden. Droog boren moet eerder als een uitzondering beschouwd worden. Würth heeft wel een droogboorset ontwikkeld om de kernboor te beschermen. Deze speciale set voorkomt dat stof de afdichtingen aantast doordat deze volledig afgedicht zijn, waardoor verstopping en vastlopen voorkomen worden.

ROBUUSTE KERNBOORMACHINES VOOR VEILIGE EN NAUWKEURIGE BORINGEN

De professionele kernboren van Würth zijn uitgerust met diamantkronen voor het boren van alle soorten metselwerkmaterialen tot een diameter van 300 mm. Bij verticaal of horizontaal gebruik worden de voedingskracht en de snelheid door de kernboor automatisch aangepast aan de diameter van de boor.

Voor veilig en professioneel gebruik zijn onze kernboormachines uitgerust met PEMS (elektronische overbelastingsbeveiliging van de motor) om te voorkomen dat de motor overbelast wordt door de professoinal. Voor de grotere kernboormachines biedt Würth ook een extra handgreep aan; hiermee kan u de boormachine steviger vasthouden en comfortabeler werken, omdat u een houding kunt aannemen die uw rug ontlast.

KERNBOORTECHNOLOGIE VOOR EEN NOG PRECIEZER RESULTAAT

Om ons gamma elektrische kernboormachines te vervolledigen, heeft Würth ook boorstandaards ontwikkeld. Deze zijn ontworpen om de kernboor te begeleiden bij het boren van materialen zoals gewapend beton of metselwerk. Zij zorgen voor een grotere stabiliteit tijdens het boren en centreren de diamantbit nauwkeurig vóór het boren.

De boorkolommen zijn gemaakt van roestvrij staal, zijn licht en gemakkelijk te hanteren en maken een zeer hoge boornauwkeurigheid mogelijk: de op de kolom gegraveerde maten zijn gemakkelijk af te lezen en de geïntegreerde waterpassen maken nauwkeurige afstellingen mogelijk voor boringen tot 45°. Het gebruik van boorkolommen is dus voor een optimale ondersteuning bij het gebruik van kronen boven een bepaalde diameter.

Würth Logo