Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kernboormachine DS 350
Diamantkernboormachine voor met boorstatief geleid nat en droog boren in beton, gewapend beton en metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De gebruiksvriendelijke bescherming en draagbeugel staan garant voor comfortabel transport en een goede machinebescherming
- Perfecte werkvoortgang voor alle goedgekeurde boormaten dankzij de krachtige motor met transmissie met 3 toerentallen en meerkleurige LED-belastingsindicator
- Met de softstart-functie wordt het toerental gedurende 10 seconden gehalveerd, waardoor het boren in oppervlakken veel gemakkelijker wordt
- Persoonlijke veiligheid is gegarandeerd door de geïntegreerde PRCD-S-stroomonderbreker
- Permanente visuele controle van de watertoevoer tijdens nat boren dankzij het meegeleverde slangstuk met waterstroomindicator
- Langere levensduur dankzij de elektronische bescherming tegen overbelasting; bij overbelasting wordt het toerental van de motor zes keer elektronisch gereduceerd
- De pulserende vermogensreductie en optische waarschuwing van de LED's geven de operator een waarschuwing. Vervolgens wordt de machine automatisch uitgeschakeld om de motor te beschermen. In tegenstelling tot een thermische beveiliging kan het elektrisch greedschap echter meteen weer worden ingeschakeld
- Met boorstatief geleid nat boren in gewapend en niet-gewapend beton van plafonds, muren en vloeren
- Met boorstatief geleid droog boren in baksteen, holle baksteen, klinkers, kalksteen en gasbeton van plafonds, muren en vloeren
- Doorbraakboren voor leidingaansluitingen
- Kanalen voor buizen, kabels en leidingen
- Ventilatieopeningen en kernboren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!