Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kernboormachine DS 180-T
Diamantkernboormachine voor handmatig of met boorstatief geleid nat en droog boren in beton, gewapend beton en metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De aluminium behuizing met t-greep zorgt voor een optimale gewichtsverdeling voor horizontaal boren met de hand
- Perfecte werkvoortgang voor alle goedgekeurde boormaten dankzij de krachtige motor met transmissie met 3 toerentallen en meerkleurige LED-belastingsindicator
- Met de softstart-functie wordt het toerental gedurende 10 seconden gehalveerd, waardoor het boren in oppervlakken veel gemakkelijker wordt
- Persoonlijke veiligheid is gegarandeerd door de geïntegreerde PRCD-S-stroomonderbreker
- Er kunnen verschillende boorhouders worden gebruikt omdat de machinespil een combi-gereedschapsopname heeft voor zowel 1/2" binnendraad als 1 1/4" buitendraad
- Permanente visuele controle van de watertoevoer tijdens nat boren dankzij het meegeleverde slangstuk met waterstroomindicator
- Langere levensduur dankzij de elektronische bescherming tegen overbelasting; bij overbelasting wordt het toerental van de motor zes keer elektronisch gereduceerd
- De pulserende vermogensreductie en optische waarschuwing van de LED's geven de operator een waarschuwing. Vervolgens wordt de motor automatisch uitgeschakeld om de motor te beschermen. In tegenstelling tot een thermische beveiliging kan de boormachine echter meteen weer worden ingeschakeld
Met de hand en met boorstatief geleid nat boren in gewapend en niet-gewapend beton
Met de hand en met boorstatief geleid droog boren in baksteen, holle baksteen, klinkers, kalksteen en gasbeton
Doorbraakboren van gaten in leidingen en elektrische toepassingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!