HSCo8 AlCrN assortiment kernboren 7-delig
Hoogwaardige kernboren met een boordiepte van 55 mm, een AlCrN-meerlaagse coating en een kobaltlegering van 8 % voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in bijna alle materialen zoals conventioneel staal, gietijzer, titanium, roestvast staal, hittebestendig en hoogvast staal tot 1400 N/mm². Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, brons en kunststoffen.