Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multi Performance hardmetalen kernboor
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot 3x langere levensduur en aanzienlijk lagere breukgevoeligheid vergeleken met HSS kernboren
Tot 2x sneller boren vergeleken met HSS kernboren
Trillingsvrij en comfortabel werken met een lange levensduur
Hoogwaardige snede met voorsnijder, middensnijder en nasnijder (vanaf diam. 17 mm)
2-in-1 WelNit schacht (combinatie van Weldon en Nitto Kohki schacht) voor veelzijdig inzetbaar gereedschap
- Twee klemvlakken op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle gereedschappen met Weldon schachten
- Drie inkepingen op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle Nitto Kohki gereedschappen
Voorboren niet nodig, geen braamvorming
Maakt voor- en nabewerking overbodig
Optimale spaanafvoer
Conische spiraal
Ideaal voor het boren van hittebestendige en zeer sterke staalsoorten tot een sterkte van 1400 N/mm², moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanium), spoorrails en alle hoogwaardige staalsoorten
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Uitdrijfstiften zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen. De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940001 is geschikt voor kernboren met diam. < 18 mm. De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940002 is geschikt voor kernboren met diam. ≥ 18 mm
- De kernboren zijn uitsluitend uitgerust met hoogwaardige Sandvik hardmetalen tanden
- In tegenstelling tot spiraalboren bewerkt de kernboor alleen een dunne ring van materiaal in plaats van de volledige boordiameter. De boorkern wordt met veerkracht door de uitdrijfstift naar buiten gedrukt. Kernboren hebben daarom een veel kortere boortijd en een veel lagere energiebehoefte vergelijken met spiraalboren
- Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen
- Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen
- Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
- Op mobiele magnetische of stationaire kolomboormachines voor het maken van grote boringen in staalbouwtoepassingen. Kernboren mogen niet worden gebruikt met handgereedschap!
- Gebruik op Fein magneetboormachines met QuickIn-bevestiging is mogelijk met behulp van een adapter
- Gebruik op stationaire boormachines met morseconus-bevestiging is mogelijk met geschikte houder
- Steek de uitdrijfstift in de kernboor. Let op: Nooit gebruiken zonder uitdrijfstift!
- Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan
- Bij gebruik van snelklembevestigingen wordt de kernboor automatisch vergrendeld. Zorg ervoor dat de kernboor correct in de houder is geplaatst
- Zijbelasting op de boor in gebruik kan leiden tot breken van het gereedschap
- Zet de boormachine in de juiste positie vast voor het boren. Zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat
- Zeker de boormachine vóór het boren zo nodig met een veiligheidsriem, in het bijzonder bij gebruik op verticale oppervlakken en boven het hoofd
- Let op de snelheidstabel en gebruik koelsmeermiddel
- Begin voorzichtig met boren met een lage voeding (centreren en voorboren is niet nodig). Sla nooit met de snijkop op het werkstuk
- Zorg ervoor dat de voeding stabiel en gelijkmatig blijft gedurende het gehele boorproces. Een te trage of te snelle voeding kan leiden tot beschadiging van de kernboor
- Om te voorkomen dat bij het boren van diepe gaten lange spanen ontstaan, haalt u de boor meerdere keren uit en verwijdert u de spanen
- Verwijder na het boren van elk gat de spanen en de boorkern. Letselgevaar: De spanen en de boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!