Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuine borstel Getordeerd RVS HEAVY DUTY met M14 schroefdraad
De speciale vorm maakt het ideaal voor het bewerken van hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen op RVS en aluminium. Voor zware/agressieve borstelwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst
- Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij rechtsom en linksom geknoopte draad in de schuine borstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Gebruik in combinatie met een krachtige haakse slijper voor optimale resultaten.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Lasnaden bewerken
- Verwijdering van kalk, roest, vernis, slakken etc.
- Verwijdert betonresten van bekisting
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!