Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kastophangbeugel XL voor onderkasten
Dankzij de geringe dikte van 12,5 mm steekt de ophangbeugel slechts minimaal uit de binnenzijwand van het meubel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig vanaf de voorzijde te verstellen:
- Hoogteverstelbaar tot 20 mm
- Diepteverstelbaar tot 18 mm
Geschikt voor lage en diepe kasten
De gespecificeerde/aanbevolen maximale belastbaarheid van ophangbeugels voor onderkasten is afgeleid van tests uitgevoerd volgens de normen EN 14749, EN 14688 en ISO 7170 en geldt voor het product wanneer dat correct is gepositioneerd en bevestigd. Daarbij is geen rekening gehouden met variabelen gerelateerd aan de constructie van het wandmeubel of de gehanteerde wandbevestigingsmethode.
Voor onderkasten van hangkastsystemen of voor hangende sideboards in woonkamers, slaapkamers of keukens.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!