Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SH 26 zichtbare kastophangbeugel
Geschikt voor ophangen aan rail en haak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draagvermogen tot 104 kg per wandeenheid conform DIN EN 15939
- Zichtbare bevestiging die slechts weinig ruimte kost
- Snel en nauwkeurig verstellen met kruiskopschroevendraaier van maat 2
- Uitvoering volledig van staal
Beveilig de bovenkast tegen onbedoelde demontage.
Montage met spaanplaatschroef ∅ 4 x 16 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Bovenkast, hangkast
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!