Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kast gevaarlijke stoffen Type 90 voor gascilinders
Veilige en correcte opslag en optimale brandbeveiliging voor gasflessen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brandwerendheid (typegoedkeuring 90 minuten) - zelfsluitend in geval van brand
- Krasbestendige, robuuste behuizing met een structuuroppervlak met poedercoating
- Naleving van de maximaal toelaatbare temperatuurstijging op het oppervlak van de cilinderklephouder van 50 Kelvin
- Aansluiting voor uitlaatlucht op het plafond van de kast
- Binnenmaten: H 1245 x B 400 x D 1858 mm
- Met montagerails voor fittingen, houders van afstandscilinders en spanbanden
- Veilig plaatsen van cilinders door middel van een opklapbare oprijplaat
- Deuren kunnen worden vergrendeld met profielcilinders
- Geïntegreerde verstelbare poten om oneffen oppervlakken te compenseren
- Maximale cilindergrootte: 50 liter, maximaal 4 stuks
- Leveringsomvang: Standaard intern mechanisme voor gascilinders, montagerails, inklapklep, cilinderhouder inclusief spanbanden en plaatstaal
- Typegoedkeuring conform EN 14770-1, CE-conform en GS-gecertificeerd
Voor opslag van gascilinders
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!