Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kantenschuurband

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kantenschuurband

F-papier basismateriaal met aluminiumoxide korrel, halfopen gestrooid, voor zeer zware belasting (bijv. kalibratie).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 66-uitvoeringen
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
Minimale verstopping dankzij de antistatische apparatuur


Daardoor een extreem lange standtijd.



F-papier, halfopen gestrooid met antistatische apparatuur


  • Extreem hoge belastbaarheid van schuurbanden (bijv. kalibratie)

  • Voorkomt dat de schuurband te snel vastloopt

  • Optimaal slijpbeeld

  • Geringe ontwikkeling van slijpstof (fijnstof)
Opmerking

De banden dienen te worden opgeslagen in een droge, vorstvrije ruimte. Niet bewaren in de buurt van verwarmers, koude of vochtige wanden, deuren of ramen en niet rechtstreeks op de vloer. Opslagtemperaturen tussen de 18 en 22 °C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en 65% worden aanbevolen. Banden beschermen tegen direct zonlicht. Indien mogelijk schuurbanden in de originele verpakking bewaren tot aan het gebruik. Schuurbanden die uit de verpakking zijn gehaald zodanig opslaan dat ze niet vervormd kunnen raken.