Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kanaalplaatanker W-HD
Kanaalplaatanker W-HD - 1
Kanaalplaatanker W-HD - 2
Kanaalplaatanker W-HD - 3
Kanaalplaatanker W-HD - 4
Kanaalplaatanker W-HD - 5
Kanaalplaatanker W-HD - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kanaalplaatanker W-HD

Anker met binnendraad en metrische schroefdraad voor veilige verankering in kanaalplaatvloeren met bouwkundige goedkeuring. Staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Er kunnen bouten of draadstangen worden gebruikt

  • Het anker kan ook buiten de holtes worden bevestigd, tot 50 mm van de voorgespannen wapening – maximale flexibiliteit

  • Snelle, eenvoudige montage – geen speciale gereedschappen nodig

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
Bewijs van prestaties
  • Algemene technische goedkeuring Z-21.1-1832

  • VdS-gecertificeerd voor bevestigingen voor vaste sprinklersystemen (goedkeuring nr. G 412010)

  • Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C45/55 of C50/60): R30, R60, R90, R120: Algemene technische goedkeuring Z-21.1-1832, brandveiligheidstest: testrapport nr. (3526/3426)
Opmerking
  • Bij het vastdraaien van de schroef of zeskantmoer wordt de conus gescheiden van de spreidhuls. - Belangrijk: Ten minste drie schroef/moer-omwentelingen vereist. Door het uitoefenen van het installatiemoment wordt de conus in de spreidhuls getrokken, deze zet daardoor uit

  • Verankering is uitsluitend toegestaan in kanaalplaatplafonds van voorgespannen beton met een kanaalbreedte die niet groter is dan 4,2 keer de baanbreedte (bH <= 4,2 x bSt)
Toepassingsgebied
  • Algemene technische goedkeuring Z-21.1-1832

  • VdS-gecertificeerd voor bevestigingen voor vaste sprinklersystemen (goedkeuring nr. G 412010)

  • Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C45/55 of C50/60): R30, R60, R90, R120: Algemene technische goedkeuring Z-21.1-1832, brandveiligheidstest: testrapport nr. (3526/3426)