In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
25 artikel(en) met 228 versies gevonden
DIN 3015-2, smooth internal surface, no pre-tensioning, thermoplastic elastomer
DIN 3015-2, smooth internal surface, no pre-tensioning, polyamide
DIN 3015-3, ribbed internal surface, pre-tensioned, polyamide
Lightweight series, simple design, PP
DIN 3015-1, smooth internal surface, no pre-tensioning, polypropylene
DIN 3015-3, ribbed internal surface, pre-tensioned, polypropylene
DIN 3015-2, smooth internal surface, no pre-tensioning, polypropylene, black
DIN 3015-2, smooth internal surface, no pre-tensioning, polypropylene
DIN 3015-3, ribbed internal surface, pre-tensioned, polypropylene, black
DIN 3015-3, smooth internal surface, no pre-tensioning, polyamide
DIN 3015-1, ribbed internal surface, pre-tensioned, aluminium
Recommended for attaching pipes - optimal pressure distribution and high retention forces
Lightweight series, simple design, PA
DIN 3015-2, ribbed internal surface, pre-tensioned, aluminium
DIN 3015-1, smooth internal surface, no pre-tensioning, polyamide
DIN 3015-1, smooth internal surface, no pre-tensioning, polypropylene, black
DIN 3015-1, geribbeld intern oppervlak, voorgespannen, polyamide
Lightweight series, double design, PP
DIN 3015-1, ribbed internal surface, pre-tensioned, polypropylene
DIN 3015-3, glad intern oppervlak, geen voorspannen, polypropyleen
DIN 3015-2, ribbed internal surface, pre-tensioned, polypropylene
DIN 3015-2, ribbed internal surface, pre-tensioned, polyamide
DIN 3015-2, ribbed internal surface, pre-tensioned, polypropylene, black
DIN 3015-1, geribbeld intern oppervlak, voorgespannen, polypropyleen, zwart
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.