Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ontkalker
Reinigingsmiddel dat kalk, kalkaanslag en roest in watervoerende systemen oplost, met kleurindicator
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kleurindicatiesysteem
De reiniger verandert van kleur - van rood in geel - en geeft daarmee aan dat de kalkverwijderaar op is en opnieuw moet worden gedoseerd of aangebracht.
Voor universeel gebruik
- Kan worden gebruikt voor alle watervoerende systemen
- Kan ook worden gebruikt als kalkverwijderingsbad voor onderdelen
Formule met een hoog gehalte aan beschermende anti-oxydanten
Het materiaal wordt effectief beschermd tijdens en na het reinigingsproces.
Gemakkelijk in het gebruik
Afhankelijk van de aanslag het concentraat in een mengverhouding van 1:1 tot 1:2 met water verdunnen
Geschikt voor alle materialen die veel voorkomen in de ketelbouw
Geurarm
De ontkalker mag niet rechtstreeks in de riolering of in de bodem terechtkomen. Het systeem moet zo snel mogelijk weer met water worden gevuld om atmosferische corrosie te voorkomen. Na gebruik goed spoelen met water. Het product op onbekende oppervlakken zo nodig eerst testen.
Beschermen tegen vorst!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het reinigen van zuurbestendige warmtewisselaars, leidingen, warmwatertoestellen, verwarmingsketels, koelsystemen, pompen en kleppen, enz.
Verwijdert kalk, kalkaanslag en roest, maar ook algen- en schimmelgroei.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!