Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kalibratiesysteem WOW! ACS auto’s met LOOQER
Voor de kalibratie van rijhulpsystemen inclusief de WOW! LOOQER diagnose-interface
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibel systeem voor de kalibratie van rijhulpsystemen, bestaande uit ACS kalibratieborddrager Basic voor auto’s (borden niet inbegrepen) en WOW! LOOQER diagnose-interface.
WOW! ACS Basic voor auto’s
- Kalibratieborddrager, in hoogte verstelbaar (1,0 m tot 1,85 m), op verrijdbaar onderstel
- Laserhouder, in hoogte verstelbaar (0,27 m tot 1,0 m), met twee gemonteerde laserpointers
- Eenvoudige bediening met één hand
WOW! LOOQER
- Kleine diagnose-interface kan worden gebruikt als dongel of met kabel (meegeleverd)
- De nieuwste technologie: CAN-FD, wifi- en Bluetooth-technologie, geschikt voor DoIP, geschikt voor Pass Thru
- Inclusief systeemopbergtas
Leveringsomvang:
- Gepoedercoate kalibratieborddrager (1,0 m tot 1,85 m), verrijdbaar, met laserhouder met twee gemonteerde laserpointers en meetschaal voor hoogteaanpassing
- Twee zelfcentrerende vierpunts wielklemmen (voor velgen van 11 tot 25 inch)
- Metalen doos, inclusief een kruislijnlaser, twee meetlinten, twee spiegel-/schaaleenheden en vier meetlinthouders
- WOW! LOOQER diagnose-interface in tas
- W015301007 LOOQIT EXPERT: eenvoudige diagnosefuncties
- W015301308 LOOQIT EXPERT DATA: eenvoudige diagnosefuncties aangevuld met technische gegevens en informatie
- W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: diagnosefuncties en technische gegevens worden aangevuld met onbeperkt gebruik van de technische hotline voor vragen over auto’s en hulp
Om ervoor te zorgen dat de verschillende systemen correct werken, moeten camera's en sensoren regelmatig worden geïnspecteerd en zo nodig worden afgesteld. Na een reparatie is voor speciale hulpsystemen meestal kalibratie vereist.
Op basis van de specificaties (WOW! diagnosesoftware) van het desbetreffende model auto het kalibratiegereedschap vóór de auto uitrichten. Nadat het gereedschap is uitgelijnd, voert u het kalibratieproces uit met de software.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!