Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelverbinder, geïsoleerd

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kabelverbinder, geïsoleerd

KABELVERBINDERS VOOR STOF- EN VOCHTBESTENDIGE KABELVERBINDINGEN

Kabelverbindingen zijn vaak nodig bij het repareren, renoveren of uitbreiden van elektrische installaties. De bestaande kabels zijn misschien niet lang genoeg, maar omdat ze onder het pleisterwerk of in de kabelgoot lopen, kan de hele kabel niet worden vervangen. In dergelijke gevallen werken professionals graag met kabelverbinders.

Kabelverbinders creëren een veerkrachtige, volwaardige verbinding tussen de draadeinden en kunnen flexibel gebruikt worden in de bouw en automobielsector. Bij Würth vindt u hoogwaardige kabelverbinders in verschillende lengtes en draaddoorsneden.

GEÏSOLEERDE KABELVERBINDERS - ZEER GOED BESTAND TEGEN INVLOEDEN VAN BUITENAF

Net zoals andere kabelverbinders worden deze verbinders gebruikt om twee draadeinden met elkaar te verbinden - of het nu voor reparatiedoeleinden is of om een kabel te verlengen. In plaats van te werken met een krimptang, benodigt dit type kabelverbinder een soldeerapparaat of andere kleine warmtebron om de kabelverbinding te sluiten.

De krimpkous zorgt voor een lucht- en stofdichte verbinding, zeker vergeleken met andere eenvoudige krimpconnectoren. Hierdoor worden ze veelal gebruikt wanneer de kabel blood gesteld kan worden aan vocht, temperatuurschommelingen of mechanische belastingen. Met name in de automobile electronica sector zijn warmtekrimp kabelverbinders populair vanwege hun bestendigheid tegen vele chemische stoffen, oliën, vetten, benzine, vuil en stof.

KABELVERBINDERS MET VERSCHILLENDE LENGTES EN DOORSNEDEN

Om een veilige kabelverbinding tot stand te brengen, moeten zowel de lengte als de diameter van de gesoldeerde connectoren overeenkomen met de respectievelijke kabels. De kabelverbinders van Würth zijn verkrijgbaar in lengtes tot 41 mm en voor veel verschillende aderdoorsneden - van de fijnste draden tussen 0,2 en 0,5 mm tot kabels met een aderdoorsnede tot 6 mm. Voor bijzonder veeleisende taken heeft Würth ook hoogwaardige kabelverbinders in het assortiment: ze combineren een bijzonder hoge wanddikte en dilectrische sterkte met uitstekende krimpprestaties, zodat de kabelverbinding optimaal beschermd wordt.

Würth Logo