Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelstripper met microprecisie
Licht, handig gereedschap voor het strippen van geleiders en gevlochten draden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stripbereik instelbaar in stappen∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm
- Verstelbare lengteaanslag
- Snij-inrichting voor draden tot∅ 1,0 mm
- Mes gemaakt van gehard speciaal staal
- Vervangbaar mes
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Voor het strippen van PVC-geïsoleerde stijve kabels met één kern, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®
Elektronica-, telecommunicatie- en modelleringstoepassingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!