Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afrolrails WS900
Hoogwaardige, onderhoudsvrije, zwaar uitgevoerde rollen met kogellagers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste constructie van roestvast staal en aluminium
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, zonder beperkingen
- Met een wikkelrem voor het snel en eenvoudig vervangen van de kabeltrommel
- De smalle constructie maakt het ideaal voor gebruik in smalle en krappe ruimtes
Voor het veilig afwikkelen van zware kabeltrommels van ∅ 450 mm tot ∅ 2000 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!