Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelhaspel

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kabelhaspel

GEEN GRENZEN MEER MET DE KABELHASPELS VAN WÜRTH

In uw werkatelier zijn aansluitmogelijkheden voor elektrische apparatuur gewoonlijk wel gemakkelijk te bereiken. Op de bouwwerf is de situatie vaak anders - ofwel liggen er nog geen kabels, ofwel moeten de werkzaamheden buiten worden uitgevoerd waar nog geen aansluitingen zijn.

Daarom hebben de meeste professionals altijd minstens één kabelhaspel ter hun beschikking. Zulke haspels staan bekend voor hun praktische ontwerp - ze fungeren zowel als verlengsnoer en als verdeler dankzij de meervoudige contactdozen. U zal dus nooit meer zonder stroom komen te zitten!

KABELHASPELS MAKEN UW WERK GEMAKKELIJKER

Kabelhaspels worden niet alleen op bouwwerven gebruikt maar ook bij onderhoud, evenementen, machinebouw etc - overal waar een verlengkabel nodig is om de afstand van het stopcontact te kunnen overbruggen. In tegenstelling tot eenvoudige verlangkabels heeft de kabelhaspel gewoonlijk minstens drie aansluitmogelijkheden en dient hij dus tegelijk ook als verdeler.

Bovendien hoeft de kabel niet met de hand worden opgewonden, maar kan hij met de zwengel worden opgewonden en snel voor vervoer klaargemaakt worden. Dankzij de metalen voet heeft de kabelhaspel ook het voordeel dat (in tegenstelling tot een gewone stekkerdoos) de contactdozen niet in contact komen met de grond. Dit verhoogt de veiligheid voor de gebruiker aanzienlijk, vooral buitenshuis. Würth biedt kabelhaspels aan in verschillende lengtes en kabeltypen, afgestemd op de betreffende constructievereisten.

HOE DE PERFECTE KABELHASPEL KIEZEN

Ontdek de belangrijkste criteria voor het kiezen van de juiste kabelhaspel:

  • Kabeltype : Het kabeltype of de diameter van de kabel is bepalend voor het gebruik van de kabelhaspel. Würth biedt kabelhaspels met verschillende kabeltypes, van H05VV-F3G1,5 mm² voor gebruik in droge binnenruimten tot H07RN-F5G2,5 mm² voor zware omstandigheden.
  • Kabellengte : De lengte van de vereiste kabel hangt af van de toepassing. Op buitenlocaties en in groene zones is een kabelhaspel van 50 m zinvol; voor binnen- en renovatiewerkzaamheden is een haspel met een kabellengte van 10 of 25 m vaak voldoende.
  • Trommelkeuze : De trommels zijn verkrijgbaar in robuuste kunststof of plaatstaal en zijn meestal voorzien van drie tot vier moffen.
Würth Logo