In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
6 artikel(en) met 7 versies gevonden
Zeer geschikt voor beschadigde kabeltrommels. Draagvermogen tot 300 kg
Hoogwaardige, onderhoudsvrije, zwaar uitgevoerde rollen met kogellagers
De lichte versie in aluminium
Basisframe voor spil 1 (kabelspiralen en flexibele elektra-installatiebuizen) of spil 2 (kabelhaspels)
Zeer geschikt voor beschadigde kabeltrommels. Max. belastbaarheid 800 kg
Wielen met kogellager en instelbare veersluiting
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.